Roger Pradier - Applique Square N°1 LED 2700°k Sable 053
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - beige
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660131339
Réf. Sonepar
00153002130
Réf. Fournisseur
156002053
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
beige
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
2726.8...2726.8 °C
avec détecteur de mouvement
Non
facteur de puissance (cos phi)
1
hauteur/profondeur
259 mm
nombre de pôles
1
Panneau LED
Non
Applique SQUARE en aluminium, multipositions, orientable, LED 30W 2700°K, IP65, IK09, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Sable 053. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium