Roger Pradier - Applique Tétra N°1 E27 detection Noir foncé 000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660136983
Réf. Sonepar
00153001949
Réf. Fournisseur
162002000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage en applique
Oui
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
0
Degré de protection (NEMA)
1
avec détecteur de mouvement
Oui
hauteur/profondeur
300 mm
nombre de pôles
1
Panneau LED
Non
Applique TETRA en aluminium, détection, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox, 4 faces éclairantes. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium