Roger Pradier - Applique Tétra N°1 E27 detection Rouge signalisation 056 - 162002056

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660137164

Réf. Sonepar

00153001954

Réf. Fournisseur

162002056

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

couleur de la lumière:

rouge

valeur d'effet stroboscopique SVM:

1

hauteur/profondeur:

300 mm

nombre de pôles:

1

taux de distorsion harmonique (THD):

56

Panneau LED:

Non

Applique TETRA en aluminium, détection, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox, 4 faces éclairantes. Teinte RAL 3020 Rouge signalisation 056. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium