Roger Pradier - Applique Tétra N°1 E27 Noir foncé 000 - 162001000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660136570
Réf. Sonepar
00153001925
Réf. Fournisseur
162001000
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
0
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
hauteur/profondeur:
300 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non