Roger Pradier - Applique Tétra N°1 LED 12w 2700°k Bleu acier 065 - 162306065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660274845
Réf. Sonepar
00153027484
Réf. Fournisseur
162306065
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
300 mm







