Roger Pradier - Applique Tétra N°1 LED 12w 2700°k Rouge tomate 110 - 162306110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660250252
Réf. Sonepar
00153004900
Réf. Fournisseur
162306110
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
1
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
110
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2426.8...2426.8 °C
couleur de la lumière:
rouge
hauteur/profondeur:
300 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non







