Roger Pradier - Applique Tétra N°1 LED 12w 2700°k Vert fougère 109 - 162306109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660274869
Réf. Sonepar
00153027486
Réf. Fournisseur
162306109
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
vert
variation 1-10V:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
300 mm