Roger Pradier - Applique Vieille France N°4 Vert de gris 008 - 163004008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vieille France
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660139984
Réf. Sonepar
00153346680
Réf. Fournisseur
163004008
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
source lumineuse:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
couleur de la lumière:
vert
valeur de papillotement Pst LM:
4
hauteur/profondeur:
556 mm
nombre de pôles:
8
Panneau LED:
Non