Roger Pradier - Avenue 4 N°5 led 35w 4000°k clair structure Vert de gris 008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - autre
adapté à un montage en applique - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660200998
Réf. Sonepar
00153124008
Réf. Fournisseur
104124008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
autre
adapté à un montage en applique
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
8
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA)
4
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
3726.8...3726.8 °C
avec détecteur de mouvement
Non
couleur de la lumière
vert
hauteur/profondeur
1397 mm
nombre de pôles
5
Panneau LED
Non
Applique crosse AVENUE 4, LED 35W 4000°K, IP65, classe 1, vasque méthacrylate clair structuré. Matière lanterne : aluminium. Matière crosse : acier brichromaté. Finition Patine vert de gris 008