Roger Pradier - Avenue 4 N°6 led 70w 3000°k clair Vert de gris 008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1004 mm
couleur du boîtier/corps - autre
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660181853
Réf. Sonepar
00153225008
Réf. Fournisseur
104225008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1004 mm
couleur du boîtier/corps
autre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
matériau de la verrine
plastique transparent
classe de protection
I
Borne AVENUE 4 en aluminium, LED 70W 3000°K, IP65, classe 1, vasque méthacrylate clair structuré. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium