Roger Pradier - Avenue 4 N°9 led 70w 4000°k clair structure Noir foncé 000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 70 W
douille - sans
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660201377
Réf. Sonepar
00153193000
Réf. Fournisseur
104193000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
puissance du système
70 W
douille
sans
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse fournie
Oui
nombre de têtes de luminaire
2
matériau de la verrine
plastique transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
classe de protection
I
facteur de puissance (cos phi)
9
hauteur/profondeur
4321 mm
Lampadaire 2 têtes AVENUE 4 en aluminium, LED 70W 4000°K, IP65, classe 1, vasque méthacrylate clair structuré. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium