Roger Pradier - Belcour N°3 opale Zinc brut 092
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1016 mm
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660211482
Réf. Sonepar
00153021148
Réf. Fournisseur
106006092
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1016 mm
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
verre opalin
classe de protection
I
Borne BELCOUR, hauteur 1016mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Matière réflecteur : zinc brut brossé 092. Matière Borne, bras : aluminium. Teinte Noir velours 113