Roger Pradier - Borne Aubanne N°3 clair Bleu acier 065 - 101005065

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 961 mm

  • couleur du boîtier/corps - bleu

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660188746

Réf. Sonepar

00153005065

Réf. Fournisseur

101005065

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

961 mm

couleur du boîtier/corps:

bleu

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

Borne AUBANNE en aluminium, E27, IP44, classe 1, réflecteur en polycarbonate opale, diffuseur verre clair. Teinte RAL 5011 Bleu acier 065. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium