Roger Pradier - Borne Avenue 2 N°5 LED clair Patiné doré 009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 552 mm
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse fournie - Oui
avec détecteur de mouvement - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660290524
Réf. Sonepar
00153029052
Réf. Fournisseur
102114009
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
hauteur/profondeur
552 mm
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
classe de protection
I
Borne AVENUE 2 en aluminium, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium