Roger Pradier - Borne Avenue 2 N°5 LED Laiton brut 072 Diffuseur opale - 102115072

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 552 mm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660315531

Réf. Sonepar

00153031553

Réf. Fournisseur

102115072

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

552 mm

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

Borne AVENUE 2, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseur méthacrylate opale. Matière lanterne: Laiton brut 072 - Matière socle: Aluminium: Teinte RAL 9005 Noir foncé 000