Roger Pradier - Borne Avenue 2 N°5 LED opale Vert de gris 008 - 102115008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 552 mm
couleur du boîtier/corps - gris
température de couleur - 2700...2700 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660290555
Réf. Sonepar
00153029055
Réf. Fournisseur
102115008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
552 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I