Roger Pradier - Borne Avenue 2 N°6 LED clair Vert de gris 008 - 102117008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP44 
- hauteur/profondeur - 695 mm 
- couleur du boîtier/corps - gris 
- température de couleur - 2700...2700 K 
- type de luminaire - borne lumineuse 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660290623
Réf. Sonepar
00153029062
Réf. Fournisseur
102117008
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
695 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I








