Roger Pradier - Borne Bamboo N°3 opale Blanc pur 101 - 105006101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
hauteur/profondeur - 498 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660149655
Réf. Sonepar
00153002770
Réf. Fournisseur
105006101
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP54
hauteur/profondeur:
498 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau de la verrine:
plastique opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W