Roger Pradier - Borne Belcour N°3 clair Cuivre vernis sans patine 084 - 106005084

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 1016 mm

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660211642

Réf. Sonepar

00153021164

Réf. Fournisseur

106005084

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

1016 mm

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

Borne BELCOUR, hauteur 1016mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Matière réflecteur : cuivre brossé vernis 084. Matière Borne, bras : aluminium.Teinte Noir velours 113