Roger Pradier - Borne Bermude N°2 Bleu acier 065 - 115003065

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 451 mm

  • couleur du boîtier/corps - bleu

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660164344

Réf. Sonepar

00153002872

Réf. Fournisseur

115003065

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

451 mm

couleur du boîtier/corps:

bleu

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre opalin

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne BERMUDE, IP44, classe 1, en aluminium, E27, réflecteur aluminium blanc, diffuseur verre dépoli. Teinte RAL 5011 Bleu acier 065. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium