Roger Pradier - Borne Bermude N°3 prise Bleu acier 065 - 115005065

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 813 mm

  • couleur du boîtier/corps - bleu

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660194594

Réf. Sonepar

00153002892

Réf. Fournisseur

115005065

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

813 mm

couleur du boîtier/corps:

bleu

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre opalin

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne BERMUDE, IP44, classe 1, hauteur 820mm avec prise IP55, en aluminium, E27, réflecteur aluminium blanc, diffuseur verre dépoli. Teinte RAL 5011 Bleu acier 065. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium