Roger Pradier - Borne Bermude N°4 prise type F Gris anthracite 006 - 115008006-SK

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 1124 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660203654

Réf. Sonepar

00153020365

Réf. Fournisseur

115008006-SK

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

1124 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne BERMUDE, IP44, classe 1, hauteur 1100mm avec prise Schuko type F, en aluminium, E27, réflecteur aluminium blanc, diffuseur verre dépoli. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium