Roger Pradier - Borne Boréal N°6 fume Vert sapin 067 - 111010067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
hauteur/profondeur - 319 mm
couleur du boîtier/corps - vert
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660189293
Réf. Sonepar
00153002834
Réf. Fournisseur
111010067
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
319 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W








