Roger Pradier - Borne Brick² N°2 clair Noir velours 113 - 108002113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660159388
Réf. Sonepar
00153015938
Réf. Fournisseur
108002113
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
23...23 W