Roger Pradier - Borne Brick² N°3 clair Rouge tomate 110 - 108003110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP44 
- hauteur/profondeur - 800 mm 
- couleur du boîtier/corps - rouge 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
- type de luminaire - borne lumineuse 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660154215
Réf. Sonepar
00153003822
Réf. Fournisseur
108003110
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
800 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
23...23 W











