Roger Pradier - Borne Brick² N°3 PMMA noir Rouille 046

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • type de luminaire - borne lumineuse

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660228039

Réf. Sonepar

00153022803

Réf. Fournisseur

108006046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP44

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

800 mm

couleur du boîtier/corps

marron

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

autre

douille

E27

matériau de la verrine

autre

classe de protection

II

Borne BRICK² hauteur 800mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage PMMA noir. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium