Roger Pradier - Borne Brick² N°4 Classe 3 Diffuseur clair Noir 113 - 108021113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 1100 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660324588
Réf. Sonepar
00153032458
Réf. Fournisseur
108021113
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
1100 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
8...8 W











