Roger Pradier - Borne Brick² N°4 PMMA noir prise Noir velours 113 - 108012113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 1100 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660235167
Réf. Sonepar
00153004407
Réf. Fournisseur
108012113
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
1100 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
23...23 W











