Roger Pradier - Borne Brick² N°4 prise Noir velours 113 - 108009113

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 1100 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660235105

Réf. Sonepar

00153004404

Réf. Fournisseur

108009113

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

1100 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

Borne BRICK² hauteur 1100mm avec 2 prises FR, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium