Roger Pradier - Borne Chenonceau N°8 E27 Noir foncé 000 - 117008000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 388 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chenonceau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660051569
Réf. Sonepar
00153000110
Réf. Fournisseur
117008000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
388 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W