Roger Pradier - Borne Chenonceau N°8 E27 Patiné doré 009 - 117008009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 388 mm

  • couleur du boîtier/corps - or

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660051590

Réf. Sonepar

00153000113

Réf. Fournisseur

117008009

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

388 mm

couleur du boîtier/corps:

or

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

Borne CHENONCEAU en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.