Roger Pradier - Borne Citadelle N°4 LED 35W 2700°K Noir 000 - 116253000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur/profondeur - 1083 mm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660317924

Réf. Sonepar

00153031792

Réf. Fournisseur

116253000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP66

hauteur/profondeur:

1083 mm

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

Borne CITADELLE, en aluminium, LED 35W 2700°K, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium