Roger Pradier - Borne Citadelle N°4 LED 35W 2700°K Patine dorée 009 - 116253009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
hauteur/profondeur - 1083 mm
température de couleur - 2700...2700 K
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660317931
Réf. Sonepar
00153031793
Réf. Fournisseur
116253009
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP66
hauteur/profondeur:
1083 mm
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I