Roger Pradier - Borne Citadelle N°4 Vert de gris 008 - 116052008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur/profondeur - 1083 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660199018

Réf. Sonepar

00153052008

Réf. Fournisseur

116052008

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP66

hauteur/profondeur:

1083 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique opalin

classe de protection:

I

Borne CITADELLE avec couronne en aluminium, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium