Roger Pradier - Borne Dallas N°7 opale Blanc 001 - 119007001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur - 676 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660056885
Réf. Sonepar
00153007004
Réf. Fournisseur
119007001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
676 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
valeur de papillotement Pst LM:
1