Roger Pradier - Borne Dallas N°7 opale Noir foncé 000 - 119007000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur - 676 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660056892
Réf. Sonepar
00153007003
Réf. Fournisseur
119007000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
676 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W