Roger Pradier - Borne Hogar N°6 LED 16w 3000°k Rouille 046 - 177066046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur - 411 mm
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660291392
Réf. Sonepar
00153029139
Réf. Fournisseur
177066046
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
411 mm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I