Roger Pradier - Borne Kerlouan N°2 Gris ardoise 059 - 128002059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 386 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660069373

Réf. Sonepar

00153000658

Réf. Fournisseur

128002059

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

386 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne KERLOUAN en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium