Roger Pradier - Borne Kerlouan N°3 Rouille 046 - 128003046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 750 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660069465

Réf. Sonepar

00153000664

Réf. Fournisseur

128003046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

750 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne KERLOUAN en aluminium, hauteur 750mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium