Roger Pradier - Borne Kerlouan N°4 detection Vert Anglais 019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1059 mm
couleur du boîtier/corps - vert
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660069892
Réf. Sonepar
00153000690
Réf. Fournisseur
128007019
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1059 mm
couleur du boîtier/corps
vert
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
plastique transparent
classe de protection
I
Borne KERLOUAN en aluminium, avec détection, hauteur 1060mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium