Roger Pradier - Borne Louis XIII N°9 Laiton vernis teinté 070
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 895 mm
couleur du boîtier/corps - laiton
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660070768
Réf. Sonepar
00153217009
Réf. Fournisseur
130017070
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
895 mm
couleur du boîtier/corps
laiton
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
verre transparent
classe de protection
I
Borne LOUIS XIII, hauteur 890mm, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière socle : aluminium. Teinte RAL 9005 noir foncé 000