Roger Pradier - Borne Louvre N°3 E27 Cuivre patiné vernis 080 - 133005080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 724 mm
couleur du boîtier/corps - cuivre
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660076791
Réf. Sonepar
00153218108
Réf. Fournisseur
133005080
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
724 mm
couleur du boîtier/corps:
cuivre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W







