Roger Pradier - Borne Louvre N°7 LED 2700°K Cuivre patiné vernis 080 - 133114080

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 854 mm

  • matériau du boîtier/corps - cuivre

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660289634

Réf. Sonepar

00153028963

Réf. Fournisseur

133114080

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

854 mm

matériau du boîtier/corps:

cuivre

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

classe de protection:

I

Borne LOUVRE hauteur 860mm, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Matière lanterne : cuivre patiné vernis 080. Matière borne : aluminium, teinte RAL 9005 Noir foncé 000, couronne dorée