Roger Pradier - Borne Louvre N°8 E27 Rouge vin 066 - 133015066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 1404 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660277532
Réf. Sonepar
00153027753
Réf. Fournisseur
133015066
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
1404 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W







