Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Roger Pradier - Borne Moon N°6 opale Noir foncé 000

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur/profondeur - 410 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660032193

Réf. Sonepar

00153013001

Réf. Fournisseur

109013000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

410 mm

couleur du boîtier/corps

noir

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

autre

douille

E27

matériau de la verrine

plastique opalin

classe de protection

I

Borne MOON, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe Ø 300 méthacrylate opale. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium