Roger Pradier - Borne Moon N°7 opale Vert sapin 067
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 553 mm
couleur du boîtier/corps - vert
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660190831
Réf. Sonepar
00153014067
Réf. Fournisseur
109014067
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
553 mm
couleur du boîtier/corps
vert
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
plastique opalin
classe de protection
I
Borne MOON, en aluminium, hauteur 568mm, E27, IP44, IK08, classe 1, globe Ø 300 méthacrylate opale. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium