Roger Pradier - Borne Newpark N°5 prise opale Gris ardoise 059 - 141012059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 851 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660087810

Réf. Sonepar

00153000756

Réf. Fournisseur

141012059

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

851 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre opalin

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne NEWPARK en aluminium, avec prise, hauteur 855mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium