Roger Pradier - Borne OL11 N°4 E27 opale Gris noir 107 - 142204107

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 923 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660248907

Réf. Sonepar

00153024890

Réf. Fournisseur

142204107

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

923 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

Borne OL11 en aluminium, Hauteur 923mm, E27, IP55, classe 1, diffuseur méthacrylate opale. Teinte Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.