Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Roger Pradier - Borne OL33 N°3 LED 18W 3000K verre trempé Rouge tomate 110

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 486 mm

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • type de luminaire - borne lumineuse

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660250771

Réf. Sonepar

00153025077

Réf. Fournisseur

144208110

Réf. Commerciale

Roger Pradier

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

hauteur/profondeur

486 mm

couleur du boîtier/corps

rouge

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

sans

classe de protection

I

Borne OL33 en aluminium, hauteur 486mm, réflecteur orientable, éclairage indirect, LED 3000°K intégrée, IP55, classe 1, diffuseur verre trempé dépoli. Teinte Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.