Roger Pradier - Borne OL33 N°4 LED 28W 4500K verre trempé Orangé pur 014 - 144212014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 1035 mm
couleur du boîtier/corps - orange
température de couleur - 4500...4500 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660280006
Réf. Sonepar
00153004970
Réf. Fournisseur
144212014
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
1035 mm
couleur du boîtier/corps:
orange
température de couleur:
4500...4500 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I












